BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD0008 BOD 26K-LB07-S92-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449073043416
Codice prodotto
BAUBOD0008
Cod. produttore
BOD0008
Produttore
BAU
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
no