BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD0005 BOD 26K-LB04-S115-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 30...100 mm
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449070000542
Codice prodotto
BAUBOD0005
Cod. produttore
BOD0005
Produttore
BAU
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
30...100 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Frequenza di uscita:
1000 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tensione di alimentazione:
18...30 V
Larghezza del sensore:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Procedura di impostazione:
Parametrizzazione
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Corrente max. di uscita:
100 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
no