BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02M0 BNS 813-B04-L12-61-A-22-04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 4
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Altri
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070142396
Codice prodotto
BAUBNS02M0
Cod. produttore
BNS02M0
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
4
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Lunghezza del sensore:
73 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


