BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS02E5 BNS 813-B02-D12-61-A-10-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 2
Tipo di elemento di controllo - Altri
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Altezza del sensore - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072256251
Codice prodotto
BAUBNS02E5
Cod. produttore
BNS02E5
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
2
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Altezza del sensore:
36 mm
Larghezza del sensore:
79 mm
Lunghezza del sensore:
63 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Grado di protezione (IP):
IP67


