BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0283 BNS 819-B02-R16-61-16-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 2
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Altezza del sensore - 48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079169233
Codice prodotto
BAUBNS0283
Cod. produttore
BNS0283
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
2
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza del sensore:
48 mm
Larghezza del sensore:
79 mm
Lunghezza del sensore:
63 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67


