BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01UT BNS 819-B04-D08-46-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 4
Distanza tra pistoncini - 8 mm
Tipo di elemento di controllo - Altri
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079315746
Codice prodotto
BAUBNS01UT
Cod. produttore
BNS01UT
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
4
Distanza tra pistoncini:
8 mm
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza del sensore:
64 mm
Larghezza del sensore:
72 mm
Lunghezza del sensore:
47 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
11
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


