BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01U1 BNS 819-B03-R08-40-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 3
Distanza tra pistoncini - 8 mm
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000224510
Codice prodotto
BAUBNS01U1
Cod. produttore
BNS01U1
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
3
Distanza tra pistoncini:
8 mm
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Lunghezza del sensore:
48 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
10
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


