BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01JP BNS 819-D04-D12-62-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 4
Distanza tra pistoncini - 12 mm
Tipo di elemento di controllo - Altri
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078784635
Codice prodotto
BAUBNS01JP
Cod. produttore
BNS01JP
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
4
Distanza tra pistoncini:
12 mm
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza del sensore:
84 mm
Larghezza del sensore:
120 mm
Lunghezza del sensore:
64 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
10
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


