pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00LL BNS 819-D06-R12-100-10

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00LL BNS 819-D06-R12-100-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pistoncini - 6

  • Distanza tra pistoncini - 12 mm

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Apertura positiva - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076003943

Codice prodotto

BAUBNS00LL

Cod. produttore

BNS00LL

Produttore

BAU

Numero di pistoncini:

6

Distanza tra pistoncini:

12 mm

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Apertura positiva:

no

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.