pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00J4 BNS 819-D04-R12-100-10

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00J4 BNS 819-D04-R12-100-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pistoncini - 4

  • Distanza tra pistoncini - 12 mm

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074347247

Codice prodotto

BAUBNS00J4

Cod. produttore

BNS00J4

Produttore

BAU

Numero di pistoncini:

4

Distanza tra pistoncini:

12 mm

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Lunghezza del sensore:

83 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

10

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.