BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00FL BNS 819-D04-D12-100-10-FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 4
Tipo di elemento di controllo - Altri
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Apertura positiva - no
Tipo di contatto - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449075571498
Codice prodotto
BAUBNS00FL
Cod. produttore
BNS00FL
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
4
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Apertura positiva:
no
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67


