BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00C3 BNS 819-D02-L12-100-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pistoncini - 2
Tipo di elemento di controllo - Altri
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Altezza del sensore - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075152901
Codice prodotto
BAUBNS00C3
Cod. produttore
BNS00C3
Produttore
BAU
Numero di pistoncini:
2
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Altezza del sensore:
70 mm
Larghezza del sensore:
120 mm
Lunghezza del sensore:
83 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Anodizzato
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67