BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS005R BNS 819-100-D-13-S80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Larghezza del sensore - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000000269894
Codice prodotto
BAUBNS005R
Cod. produttore
BNS005R
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Larghezza del sensore:
42 mm
Lunghezza del sensore:
47 mm
Altezza del sensore:
22 mm
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Rivestimento della custodia:
Anodizzato