BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS004R BNS 819-99-R-10-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Allineamento dell'elemento di comando - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449077557605
Codice prodotto
BAUBNS004R
Cod. produttore
BNS004R
Produttore
BAU
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Rivestimento della custodia:
Anodizzato