pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS001R BNS 813-FD-60-186

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS001R BNS 813-FD-60-186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore

  • Larghezza del sensore - 74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076995163

Codice prodotto

BAUBNS001R

Cod. produttore

BNS001R

Produttore

BAU

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di collegamento elettrico:

Altro connettore

Larghezza del sensore:

74 mm

Lunghezza del sensore:

74 mm

Apertura positiva:

Altezza del sensore:

28 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di custodia:

Altri

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Con indicatore di stato:

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...85 °C

Rivestimento della custodia:

Anodizzato

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.