BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00JH BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Materiale (del corpo) - Plastica
Lunghezza del sensore - 3.6 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449079174466
Codice prodotto
BAUBMF00JH
Cod. produttore
BMF00JH
Produttore
BAU
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
3.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
20 mm
Altezza del sensore:
2.9 mm
Tipo di tensione:
DC


