BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A1 BMF 214K-PS-C-2A-PU-02


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000000976082
Codice prodotto
BAUBMF00A1
Cod. produttore
BMF00A1
Produttore
BAU
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
4.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
16.8 mm
Altezza del sensore:
2.9 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
100 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì