BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF008F BMF 305M-PS-C-2-S49


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore 
- Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno 
- Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno 
- Materiale (del corpo) - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075462444
Codice prodotto
BAUBMF008F
Cod. produttore
BMF008F
Produttore
BAU
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
26.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...30 V
Larghezza del sensore:
33.5 mm
Con indicatore di stato:
no
Altezza del sensore:
9 mm
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no