pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0087 BMF 32M-PS-C-2-S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0087 BMF 32M-PS-C-2-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072569092

Codice prodotto

BAUBMF0087

Cod. produttore

BMF0087

Produttore

BAU

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

26 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione nominale di alimentazione DC:

10...30 V

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

11.9 mm

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Min. corrente di uscita:

200 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.