BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF005P BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri
Tipo di custodia - Profilo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Confezione
1 PZ
EAN
7449071564197
Codice prodotto
BAUBMF005P
Cod. produttore
BMF005P
Produttore
BAU
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Altri
Tipo di custodia:
Profilo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
10.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
33.5 mm
Altezza del sensore:
5 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no