BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0022 BMF 12M-PS-D-2-S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7449075457426
Codice prodotto
BAUBMF0022
Cod. produttore
BMF0022
Produttore
BAU
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Con indicatore di stato:
no
Diametro del sensore:
12 mm
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no