BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF001L BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri 
- Tipo di custodia - Profilo 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449071564616
Codice prodotto
BAUBMF001L
Cod. produttore
BMF001L
Produttore
BAU
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Altri
Tipo di custodia:
Profilo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...30 V
Larghezza del sensore:
9 mm
Altezza del sensore:
4.8 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
100 mA
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no