BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000F BMF 07M-PS-C-2-KPU-03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7449079979887
Codice prodotto
BAUBMF000F
Cod. produttore
BMF000F
Produttore
BAU
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Ottone
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
30.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...30 V
Larghezza del sensore:
6.5 mm
Con indicatore di stato:
no
Altezza del sensore:
30.5 mm
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Min. corrente di uscita:
200 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no