BALLUFF AUTOMATION - BAUBLG0002 BLG 1-010-210-070-PV01-SX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 43.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 100 mm
Tipo di tensione - DC
Possibilità di collegamento in cascata - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074692248
Codice prodotto
BAUBLG0002
Cod. produttore
BLG0002
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
43.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
100 mm
Tipo di tensione:
DC
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Altezza del sensore:
150.1 mm
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
2100 m
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
7 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Larghezza del sensore:
22 mm
Risoluzione:
7 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Temperatura ambiente:
0...55 °C
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Risoluzione ridotta:
no
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no