BALLUFF AUTOMATION - BAUBLG0001 BLG 1-010-210-050-PV01-SX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 43.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Altezza del sensore - 150.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071976525
Codice prodotto
BAUBLG0001
Cod. produttore
BLG0001
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
43.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Altezza del sensore:
150.1 mm
Larghezza del sensore:
22 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm