BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT0003 BKT 67M-003-U-S92


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza nominale di scansione - 12 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Corrente max. di uscita - 100 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449079804097
Codice prodotto
BAUBKT0003
Cod. produttore
BKT0003
Produttore
BAU
Distanza nominale di scansione:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Corrente max. di uscita:
100 mA
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Con funzione di oscuramento:
no
Tipo di luce:
LED multicolore
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
32 mm
Altezza del sensore:
64 mm
Lunghezza del sensore:
82 mm
Procedura di impostazione:
Parametrizzazione
Corrente a vuoto:
85 mA
Con connessione in fibra ottica:
no
Frequenza di commutazione:
20000 Hz
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con ottica intercambiabile:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con funzione timer:
no