BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP000R BIP ED2-B133-03-S75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza del sensore - 149.5 mm
Altezza del sensore - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001430552
Codice prodotto
BAUBIP000R
Cod. produttore
BIP000R
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del sensore:
149.5 mm
Altezza del sensore:
21 mm
Lunghezza del sensore:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67