BALLUFF AUTOMATION - BAUBIP0001 BIP AD0-B014-01-EP02


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Materiale (del corpo) - Plastica
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Larghezza del sensore - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001570876
Codice prodotto
BAUBIP0001
Cod. produttore
BIP0001
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
35 mm
Lunghezza del sensore:
31 mm
Grado di protezione (IP):
IP67