pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007T BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007T BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Lunghezza del sensore - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077636379

Codice prodotto

BAUBIC007T

Cod. produttore

BIC007T

Produttore

BAU

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

94 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Rivestimento della custodia:

Altri

Frequenza di commutazione:

60 Hz

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot. I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità. Le caratteristiche particolari assenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferro rapidità di cambio utensile elevata flessibilità