BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007L BIC 1B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro del sensore - 30 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Lunghezza del sensore - 66.2 mm
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
7449076748202
Codice prodotto
BAUBIC007L
Cod. produttore
BIC007L
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
66.2 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di interfaccia:
Altri


