BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007E BIC 2B0-ITA50-M30MF1-SM4A5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 72.1 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di interfaccia/connessione - Altro
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Confezione
1 PZ
EAN
7449076748240
Codice prodotto
BAUBIC007E
Cod. produttore
BIC007E
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
72.1 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Metallo


