BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC0078 BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Diametro del sensore - 12 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Lunghezza del sensore - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077590015
Codice prodotto
BAUBIC0078
Cod. produttore
BIC0078
Produttore
BAU
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
44 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia:
Altri
Frequenza di commutazione:
60 Hz