pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS003M BES 516-300-S295/1.250 -S4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS003M BES 516-300-S295/1.250 -S4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070297843

Codice prodotto

BAUBHS003M

Cod. produttore

BHS003M

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12.7 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

31.75 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Larghezza del sensore:

51 mm

Altezza del sensore:

48 mm

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi. Le caratteristiche particolari sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm versioni a filo e non a filo varianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mm varianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mm collegamento a connettore o cavo