BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS001C BES 516-300-S128-S4-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078874466
Codice prodotto
BAUBHS001C
Cod. produttore
BHS001C
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
16 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
73 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
1000 Hz