BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL002L BGL 21-IR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza del sensore - 20 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449070612202
Codice prodotto
BAUBGL002L
Cod. produttore
BGL002L
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del sensore:
20 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Altezza del sensore:
26 mm
Lunghezza del sensore:
90 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
25000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Tipo di luce:
Luce infrarossa