BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB0004 BFB 75K-001-P-S75


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP64
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449076082542
Codice prodotto
BAUBFB0004
Cod. produttore
BFB0004
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP64
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
10.4 mm
Altezza del sensore:
35.4 mm
Lunghezza del sensore:
84 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm