BALLUFF AUTOMATION - BAUBES05PP BES M18MI-PSC80A-S04G-W10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000446288
Codice prodotto
BAUBES05PP
Cod. produttore
BES05PP
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
66 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia:
Altri
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC