BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04Z5 BES M12EI-PSC40A-S04G-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070006797
Codice prodotto
BAUBES04Z5
Cod. produttore
BES04Z5
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
80 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC


