BALLUFF AUTOMATION - BAUBES04FA BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000987835
Codice prodotto
BAUBES04FA
Cod. produttore
BES04FA
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
4.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
16 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
8 mm
Frequenza di commutazione:
5000 Hz