BALLUFF AUTOMATION - BAUBES049Y BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449077140715
Codice prodotto
BAUBES049Y
Cod. produttore
BES049Y
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
8 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
32 mm
Altezza del sensore:
20 mm
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC