BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0428 BES Z06K-PSC16F-S49G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 16 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449075421519
Codice prodotto
BAUBES0428
Cod. produttore
BES0428
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
16 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
11.9 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
78.5 mm
Altezza del sensore:
17 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
10 Hz


