pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03Z6 BES G03EC-PSC10B-EP02

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03Z6 BES G03EC-PSC10B-EP02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070035667

Codice prodotto

BAUBES03Z6

Cod. produttore

BES03Z6

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

1 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

3 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

22 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Frequenza di commutazione:

3500 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.