BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03RK BES M30MI-POC15B-S04G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000000857169
Codice prodotto
BAUBES03RK
Cod. produttore
BES03RK
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Frequenza di commutazione:
100 Hz