BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02YT BES M08EG1-PSC15A-S04G-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078881532
Codice prodotto
BAUBES02YT
Cod. produttore
BES02YT
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
57 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Altezza del sensore:
57 mm
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Immunità ai campi magnetici:
Immune a campi magnetici AC e DC
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
150 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V