BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02MU BES 517-312-Y-RK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza del sensore - 33 mm
Lunghezza del sensore - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076747229
Codice prodotto
BAUBES02MU
Cod. produttore
BES02MU
Produttore
BAU
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
51 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.


