pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES023R BES 517-139-M5-H

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES023R BES 517-139-M5-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 50 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072676967

Codice prodotto

BAUBES023R

Cod. produttore

BES023R

Produttore

BAU

Distanza di commutazione:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

80 mm

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.