BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0207 BES 517-132-M5-H-S4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 30 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000000414577
Codice prodotto
BAUBES0207
Cod. produttore
BES0207
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...55 V
Larghezza del sensore:
132.5 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Frequenza di commutazione:
60 Hz
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA
Tensione nominale di comando Us DC:
10...55 V