BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YM BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000001007648
Codice prodotto
BAUBES01YM
Cod. produttore
BES01YM
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
4.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
3000 Hz