BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YE BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449072933657
Codice prodotto
BAUBES01YE
Cod. produttore
BES01YE
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
4.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Frequenza di commutazione:
2500 Hz