BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01Y9 BES R04KC-POC15B-EV05


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 1.5 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di tensione - DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449074235476
Codice prodotto
BAUBES01Y9
Cod. produttore
BES01Y9
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
4.7 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Frequenza di commutazione:
2500 Hz


